Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller Spray 400 ml
Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller Spray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8971-213790000
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     213790000
EAN/GTIN:
     4016176645392
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1K
1K-UV-Füller
Grundierung
Spraydose

Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller Spray 400 mll

Füllstarker, UV-trocknender Füller zur schnellen und rationellen Spot Repair-Lackierung, der nach nur 5 Minuten Bestrahlung mittels einer UV LED-Lampe oder Hg-Lampe (Quecksilberdampflampe) bis in hohe Schichtdicken geschliffen werden kann. Alternativ ist dies auch nach 4 - 5 Minuten direkter Sonneneinstrahlung möglich. Somit sind große Einsparungen durch den Wegfall heizungsbedingter Kosten möglich. Gleichzeitig sind sehr schnelle Taktzeiten gegeben, da die Lackierarbeiten nicht durch Heizungsintervalle unterbrochen werden müssen. Als weitere Vorteile bei Einsatz von Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller-Spray können genannt werden: Untergründe müssen nicht thermisch aufgeheizt werden, das schont vor allem Kunststoffuntergründe vor Verformung bzw. Überhitzung. Zudem muss keine Abkühlphase vor dem Schleifen eingehalten werden. Nach Härtung ist eine sehr harte und hervorragend schleifbare Fülleroberfläche gegeben. Sehr hohe mechanische und chemische Beständigkeit der Fülleroberflächen. Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller-Spray eignet sich besonders für den Einsatz im Spot Repair-Bereich. Sehr gute Haftung auf Stahl, Eisen und verzinkten Untergründen. Zudem ist eine direkte Haftung auf folgenden Kunststoffen gegeben: PU, PVC und PC. Weitere Kunststoffsorten können nach Applikation von Mipa 1K-Kunststoffprimer oder Mipa 1K-Haftpromoter überarbeitet werden (Kunststoffsorten sind den jeweiligen Produktinformationen von Mipa 1K-Kunststoffprimer und Mipa 1KHaftpromoter zu entnehmen).
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL | GHS08 GHSSIGNAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIPA
213250001
ab € 10,88*
Ähnlich
MIPA
213360000
ab € 11,52*
Ähnlich
MIPA
213390000
ab € 11,51*
Ähnlich
MIPA
213710000
ab € 22,83*
Ähnlich
MIPA
213210000
ab € 22,84*
Ähnlich
MIPA
3
ab € 10,58*
Ähnlich
MIPA
215010050
ab € 10,59*
Ähnlich
MIPA
213510000
ab € 12,67*
Ähnlich
MIPA
213040001
ab € 14,89*
Ähnlich
MIPA
213040000
ab € 14,92*
Ähnlich
MIPA
213090000
ab € 11,83*
Ähnlich
MIPA
213037040
ab € 10,88*
Ähnlich
MIPA
213190000
ab € 7,93*
Ähnlich
MIPA
212100000
ab € 7,35*
Ähnlich
MIPA
213310000
ab € 11,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.