Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNDAMENTWINKEL 160X90X42X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34378.TIF
MT_34378.TIF
MT_00111378.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842146815
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842146815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
profilsystem-befestigungswinkel rex...
befestigungswinkel für profilsystem
Fundamentwinkel L160
  • Fundamentwinkel zum Sichern von Gestellen am Boden
  • Das Bohrloch für den Bodendübel kann ohne Entfernen des Fundamentwinkels gesetzt werden
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
160 mm
Packeinheit:
20
Verpflichtendes Zubehör:
Hammerschraube M8x20, Nut 10 mm<bold></bold> | Bundmutter M8 | Bodendübel
Länge [l2]:
64.5 mm
Länge [l1]:
31 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.451 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,074*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,541*
€ 22,06379
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,061*
€ 21,49259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,342*
€ 20,63698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,972*
€ 20,19668
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,614*
€ 19,77066
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,074*
€ 16,74806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.