Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKFUSS D44 M16X145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34423.TIF
MT_34423.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842311956
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842311956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Stellfüße Struktursystem
bosch rexroth gelenkfuß m16
stellfüße struktursystem
Gelenkfuß M16x145x44
  • Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis 5°
  • Spindel und Fußplatte komplett montiert
  • Profilbearbeitung: Gewinde im Kernzug
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
145 mm
Empfohlenes Zubehör:
Stützring bei Verwendung von Abdeckkappen mit Loch
Gewindegröße:
M16
Packeinheit:
20
Kraft F:
20000 N
ESD:
ja
Durchmesser D:
44 mm
Verstellbereich [V]:
80 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.276 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß m16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,6665*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,0835*
€ 20,32937
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,9735*
€ 20,19847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,5235*
€ 19,66297
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,1765*
€ 18,06004
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 13,6665*
€ 16,26314
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.