Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKFUSS D44 M12X85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34423.TIF
MT_34423.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842352061
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842352061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Stellfüße Struktursystem
gelenkfuß m12
stellfüße struktursystem
Gelenkfuß M12x85x44
  • Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis 5°
  • Spindel und Fußplatte komplett montiert
  • Profilbearbeitung: Gewinde im Kernzug
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
85 mm
Empfohlenes Zubehör:
Stützring bei Verwendung von Abdeckkappen mit Loch
Gewindegröße:
M12
Packeinheit:
20
Kraft F:
10000 N
ESD:
ja
Durchmesser D:
44 mm
Verstellbereich [V]:
30 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.152 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß bosch rexroth
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.