Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENK 30X30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_20201.EPS
MT_20201.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842502683
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842502683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützwinkel für Struktursysteme
Gelenk 30x30 Standard
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Für bewegliche oder starre Profilverbindungen unter beliebigem Winkel
  • Mit 15°-Hilfseinteilung
  • Feststellung durch Klemmen (5 Nm) oder Verstiften (15 Nm)
  • Schwenkbereich 182°
  • Profilbearbeitung: Durchgangsbohrung D11 für stirnseitige Verbindung
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
Packeinheit:
1
Verpflichtendes Zubehör:
Bolzenverbinder D11 zur stirnseitigen Verbindung
Kraft F2:
600 N
Schwenkbereich:
182 °
ESD:
ja
Abmessungen:
30x30
Rastermaß:
30 mm
Kraft F1:
10000 N
Profilnut:
8
Gewicht:
0.198 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.