Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENK 60X45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34405.TIF
MT_34405.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842502688
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842502688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkhalterung
Stützwinkel für Struktursysteme
stützwinkel für struktursysteme
Gelenk 60x45 Standard
  • Für bewegliche oder starre Profilverbindungen unter beliebigem Winkel
  • Mit 15°-Hilfseinteilung
  • Feststellung durch Klemmen (5 Nm) oder Verstiften (15 Nm)
  • Schwenkbereich 182°
  • Gelenk kann mit einem Klemmhebel verstellt werden
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006)
  • Profilbearbeitung: Gewinde (M12) im Kernzug für stirnseitige Verbindung
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
Empfohlenes Zubehör:
3842505144
Packeinheit:
1
Kraft F2:
1000 N
Schwenkbereich:
182 °
ESD:
ja
Abmessungen:
60x60
Rastermaß:
60 mm
Kraft F1:
15000 N
Profilnut:
10
Gewicht:
1.096 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.