Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL R40X43


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34377.TIF
MT_34377.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842504760
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842504760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Stützwinkel für Struktursysteme
montagehalterung rexroth
stützwinkel für struktursysteme
Winkel (Standard) R40x43
  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Für die Verbindung von Profilen unter beliebigem Winkel
  • Keine Störkanten durch Winkelrundung
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Packeinheit:
100
ESD:
ja
Profilnut:
10
Gewicht:
0.116 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,06*
€ 90,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,08*
€ 82,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,11*
€ 79,86
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 65,67*
€ 78,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,92*
€ 65,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.