Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL R28X28X38


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_34377.TIF
MT_34377.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842515473
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842515473
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Stützwinkel für Struktursysteme
montagehalterung rexroth
stützwinkel für struktursysteme
Winkel (Standard) R28x38
  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Für die Verbindung von Profilen unter beliebigem Winkel
  • Keine Störkanten durch Winkelrundung
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Packeinheit:
100
ESD:
ja
Profilnut:
8; 10
Gewicht:
0.0409 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 3,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,54*
€ 12,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,34*
€ 12,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,47*
€ 11,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,97*
€ 10,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,60*
€ 10,23
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,40*
€ 10,00
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,81*
€ 8,10
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.