Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALTTUERELEMENT NUT 8/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_22554.EPS
MT_22554.EPS
MT_16884.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842516715
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842516715
EAN/GTIN:
     k.A.
Falttürelement
  • Rahmen- und Türprofil immer bündig (Position des Führungsrings abhängig von der Stärke des Rahmenprofils)
  • Für gleichzeitige Dreh- und Gleitbewegung zum Aufbau von Falttüren aus 30er-Profilen
  • Sehr hohe Lebensdauer (ca. 50.000 Betätigungen)
  • Passend für Rahmen aus Profilen mit Nut 8 mm und Nut 10 mm
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
20 Nm
Länge [L2]:
0,5L+14,5 | 0,5L+13,3 | 0,5L+10,8
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
Kraft [Fmax]:
120 N
Profil [P1]:
45x45 | 40x40 | 30x30
Länge [L1]:
0,5L-29,5 | 0,5L-28,3 | 0,5L-25,8
Profil [P2]:
30x30
Profilnut:
8; 10
Gewicht:
0.0653 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.