Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHSE GST >R<99.414.4380.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MT_00125112.EPS
MT_00125112.EPS
Artikel-Nr.:
     108EL-2788943
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842517044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
lwl steckverbinder
GST-Buchse
  • H-Verteiler POWER (230 V)
  • Kann im Kabelkanal 45x45 verbaut werden
  • Zum Selbstbau von Kabeln
  • GST-Stecker, GST-Buchse
  • Verbindungsstecker
  • T-Stecker
  • Verriegelung Stecker-Buchse
  • Zur normgerechten Verlängerung von Verbindungskabeln
  • Verschlussstück für GST-Buchse
  • Verschlussstück für GST-Stecker
  • Kabelträger loop
  • Zum Verbinden von bis zu drei economic Leuchten an einem Netzanschluss
  • Kabelträger mit Klettband zur schonenden Führung von Kabeln und Schläuchen.
  • Kabelträger mit Fuß können werkzeuglos in die Nut eingedreht werden. Montage parallel und quer zur Nut möglich.
  • Kabelträger loop flat zur Montage auf Flächenelementen oder auf EcoShape Montagesockel.
Weitere Informationen:
Packeinheit:
10
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.02533 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,70*
€ 14,163*
13 Tage
500
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 11,06*
€ 16,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,163*
€ 16,85397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,70*
€ 15,113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 141,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.