Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKPROFIL N10 GREY 2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MT_34549.TIF
MT_34549.TIF
Artikel-Nr.:
     8670-2643842518367
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842518367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckprofil
Abdeckstreifen
abdeckstreifen
Abdeckprofil, N10 H-PVC, lichtgrau
  • Ansprechendes Design
  • Abdeckprofil Weich-PVC für Nut 6 mm wird als Rolle geliefert
  • Bündig mit Profil
  • Zur Fixierung von Kabeln
  • Zum Schutz der Profilnut gegen Verschmutzung
  • Eine ESD-leitfähige Verbindung zwischen Abdeckprofil und Strebenprofil muss über eine konstruktive Lösung sichergestellt werden, z. B. Schraube
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
2000 mm
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)
Profilnut:
10
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 148,14*
€ 165,55*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 146,68*
€ 183,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 33.110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.