Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAHNRIEMEN 25AT5/50000 N M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12463.TIF
12463.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842518856
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842518856
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Zahnriemen LF6C L50000
  • Zahnriemen zum Antrieb eines Laufwagens
  • Teilung: AT5
Weitere Informationen:
Länge [L3max]:
50000 mm
Länge [L3]:
50000
Längenbezogene Masse [m']:
0.08 kg/m
Gewicht:
4.648 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.340,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.729,82*
€ 5.628,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.693,95*
€ 5.585,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.551,69*
€ 5.416,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.340,29*
€ 5.164,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.340,26*
€ 5.164,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.