Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL 20X20 SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34358.TIF
MT_34358.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842523511
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842523511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
befestigungswinkel für profilsystem
Winkel 20x20 Set (Standard)
  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Zwischenstück zur Positionierung von Winkeln in der nächstgrößeren Nut
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verschmutzungen, in den Varianten signalgrau (RAL 7004) und schwarz ESD (RAL 9005) erhältlich
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
6 Nm
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS) | Winkel (Standard)
Inklusive Befestigungsmaterial:
ja
Empfohlenes Zubehör:
Zwischenstück für Nut 8 mm | Abdeckkappe Winkel 20x20, signalgrau | Abdeckkappe Winkel 20x20, schwarz
Packeinheit:
1
ESD:
ja
Abmessungen:
20x20
Profilnut:
6
Biegemoment 2:
25 Nm
Gewicht:
0.013 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.