Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL 20X40 SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34359.TIF
MT_34359.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842523520
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842523520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Stützwinkel für Struktursysteme
Winkel 20x40 Set (Standard)
  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Zwischenstück zur Positionierung von Winkeln in der nächstgrößeren Nut
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verschmutzungen, in den Varianten signalgrau (RAL 7004) und schwarz ESD (RAL 9005) erhältlich
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
15 Nm
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS) | Winkel (Standard)
Inklusive Befestigungsmaterial:
ja
Empfohlenes Zubehör:
Zwischenstück für Nut 10 mm | Abdeckkappe Winkel 20x40, signalgrau | Abdeckkappe Winkel 20x40, schwarz
Torsionsmoment:
8 Nm
ESD:
ja
Abmessungen:
20x40
Profilnut:
6
Biegemoment 2:
50 Nm
Gewicht:
0.024 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.