Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL 45X45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34368.TIF
MT_34368.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842523558
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842523558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
Winkel (Standard) 45x45
  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verschmutzungen, in den Varianten signalgrau (RAL 7004) und schwarz ESD (RAL 9005) erhältlich
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Nutenstein abgesetzt zur außermittigen Positionierung des Winkels 45x45
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
60 Nm
Empfohlenes Zubehör:
Nutenstein abgesetzt | Abdeckkappe Winkel 45x45, signalgrau | Abdeckkappe Winkel 45x45, schwarz
Packeinheit:
100
ESD:
ja
Abmessungen:
45x45
Profilnut:
10
Biegemoment 2:
160 Nm
Gewicht:
0.06 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,118*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,488*
€ 2,96072
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,118*
€ 2,52042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.