Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL 90X90


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34371.TIF
MT_34371.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842523575
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842523575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Stützwinkel für Struktursysteme
Winkel (Standard) 90x90
  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verschmutzungen, in den Varianten signalgrau (RAL 7004) und schwarz ESD (RAL 9005) erhältlich
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
370 Nm
Empfohlenes Zubehör:
Abdeckkappe Winkel 90x90, signalgrau | Abdeckkappe Winkel 90x90, schwarz
Packeinheit:
20
Torsionsmoment:
200 Nm
ESD:
ja
Abmessungen:
90x90
Profilnut:
10
Biegemoment 2:
800 Nm
Gewicht:
0.3046 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,76*
€ 153,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,03*
€ 149,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,25*
€ 139,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,88*
€ 134,33
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 110,48*
€ 131,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,66*
€ 112,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.