Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKFUSS D90 M16X200


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34423.TIF
MT_34423.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842527186
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842527186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Stellfüße Struktursystem
bosch rexroth gelenkfuß m16
stellfüße struktursystem
Gelenkfuß M16x200x90
  • Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis 5°
  • Spindel und Fußplatte komplett montiert
  • Profilbearbeitung: Gewinde im Kernzug
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
200 mm
Empfohlenes Zubehör:
Stützring bei Verwendung von Abdeckkappen mit Loch
Gewindegröße:
M16
Packeinheit:
20
Kraft F:
20000 N
ESD:
ja
Durchmesser D:
90 mm
Verstellbereich [V]:
135 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.554 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß m16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 24,8415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 612,04*
€ 728,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 605,34*
€ 720,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 576,91*
€ 686,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 531,21*
€ 632,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 496,83*
€ 591,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.