Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERSCHRAUBE HS10-M8X20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34343.TIF
MT_34343.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842528715
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842528715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfmutter
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Stützwinkel für Struktursysteme
Hammerschraube M8x20
  • Sichere und leitfähige Verbindung
  • Kerbe am Schraubenende als Lageerkennung zur Identifizierung der richtigen Positionierung
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8x20
Packeinheit:
100
Länge [l]:
14 mm
ESD:
ja
Nutauszugskraft min [Fmin]:
6000 N
Abmessung [b]:
14 mm
Profilnut:
10
Nutauszugskraft max [Fmax]:
18000 N
Gewicht:
0.013147 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,995*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2652*
€ 1,50559
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2552*
€ 1,49369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2152*
€ 1,44609
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,135*
€ 1,35065
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.