Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Hammerschraube
>
Hammerkopfschraube ohne Norm
>
Artikel
HAMMERSCHRAUBE HS10-M8X25
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C9012-3842528718
Hersteller:
Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
3842528718
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Stützwinkel für Struktursysteme
hammerkopfschraube ohne norm m8x25
Hammerschraube M8x25
Sichere und leitfähige Verbindung
Kerbe am Schraubenende als Lageerkennung zur Identifizierung der richtigen Positionierung
Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8x25
Packeinheit:
100
Länge [l]:
19 mm
ESD:
ja
Nutauszugskraft min [Fmin]:
6000 N
Abmessung [b]:
19 mm
Profilnut:
10
Nutauszugskraft max [Fmax]:
18000 N
Gewicht:
0.01437 kg
... >
Mechanik-Grundelemente
>
Verbindungselemente
>
Bundmutter, Hammerschraube
Weitere Suchbegriffe:
stützwinkel für struktursysteme
,
hammerkopfschraube ohne norm m8
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,44*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9944* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,24*
€ 152,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,98*
€ 151,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,79*
€ 146,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,01*
€ 136,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,44*
€ 118,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen