Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN 10 M6


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_34347.TIF
MT_34347.TIF
MT_39844.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842528738
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842528738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
rexroth nutenstein 10mm m6
nutenstein m6
nutenstein rexroth
Nutenstein N10 Stahl, verzinkt, M6
  • Feder als Montage- und Positionierhilfe für Nutenstein und einschwenkbaren Nutenstein
  • Nutenstein zur sicheren Aufnahme hoher Kräfte
  • Nutensteinprofil zum Selbstbau individueller Befestigungselemente
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Packeinheit:
100
Abmessung h:
10.5 mm
Verpflichtendes Zubehör:
Feder
Länge [l]:
20 mm
Abmessung h1:
5 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.02 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,03*
€ 22,65
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,60*
€ 22,13
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,37*
€ 20,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,04*
€ 19,09
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,68*
€ 18,66
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,01*
€ 15,48
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.