Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL 40X80


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MT_34365.TIF
MT_34365.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842529005
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842529005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
Winkel (Standard) 40x80
  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verschmutzungen, in den Varianten signalgrau (RAL 7004) und schwarz ESD (RAL 9005) erhältlich
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
180 Nm
Empfohlenes Zubehör:
Abdeckkappe Winkel 40x80, signalgrau | Abdeckkappe Winkel 40x80, schwarz
Packeinheit:
20
Torsionsmoment:
60 Nm
ESD:
ja
Abmessungen:
40x80
Profilnut:
10
Biegemoment 2:
400 Nm
Gewicht:
0.115 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,3355*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,4275*
€ 12,40873
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 10,1155*
€ 12,03745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,3355*
€ 9,91925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.