Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN 8 M6 SUSPENDED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_39930.tif
MT_39930.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842529296
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842529296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
T-Nuten-Mutter einschwenkbar
Nutenstein, einschwenkbar, mit Feder N8 Stahl, verzinkt M6
  • Nutenstein, einschwenkbar, mit Gewindestift zur rüttelfesten Fixierung in allen Lagen
  • Nutensteinprofil, einschwenkbar, zum Selbstbau individueller Befestigungselemente
  • Nutenstein, einschwenkbar, zum direkten Einsetzen an der Montagestelle; besonders montagefreundlich
  • Nutenstein, einschwenkbar, mit Feder, zum direkten Einsetzen an der Montagestelle und Lagefixierung durch angeheftete Feder
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M6
Packeinheit:
100
Abmessung h:
4.8 mm
Länge [l]:
16 mm
Einschwenkbar:
ja
ESD:
ja
Abmessung h1:
1 mm
Profilnut:
8
Gewicht:
0.00529 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,123*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,607*
€ 1,91233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,597*
€ 1,90043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,527*
€ 1,81713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,403*
€ 1,66957
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,373*
€ 1,63387
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,123*
€ 1,33637
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.