Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN 8 M8 ES L=16


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_40130.tif
MT_40130.tif
Artikel-Nr.:
     C9012-3842529321
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842529321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
T-Nuten-Mutter einschwenkbar
Nutenstein, einschwenkbar N8 Stahl, verzinkt M8
  • Nutenstein, einschwenkbar, mit Gewindestift zur rüttelfesten Fixierung in allen Lagen
  • Nutensteinprofil, einschwenkbar, zum Selbstbau individueller Befestigungselemente
  • Nutenstein, einschwenkbar, zum direkten Einsetzen an der Montagestelle; besonders montagefreundlich
  • Nutenstein, einschwenkbar, mit Feder, zum direkten Einsetzen an der Montagestelle und Lagefixierung durch angeheftete Feder
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M8
Packeinheit:
100
Abmessung h:
4.8 mm
Verpflichtendes Zubehör:
Feder
Länge [l]:
16 mm
Einschwenkbar:
ja
Abmessung h1:
1 mm
Profilnut:
8
Nutauszugskraft max [Fmax]:
2200 N
Gewicht:
0.00409 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,815*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,3815* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Beutel
€ 17,656*
€ 21,01064
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,406*
€ 20,71314
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,996*
€ 20,22524
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,715*
€ 18,70085
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 13,815*
€ 16,43985
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.