Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL 50X100 SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34374.TIF
MT_34374.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842530260
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842530260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Stützwinkel für Struktursysteme
montagehalterung rexroth
stützwinkel für struktursysteme
Winkel 50x100 Set (Standard)
  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verschmutzungen, in den Varianten signalgrau (RAL 7004) und schwarz ESD (RAL 9005) erhältlich
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
300 Nm
Inklusive Befestigungsmaterial:
ja
Empfohlenes Zubehör:
Abdeckkappe Winkel 50x100, signalgrau | Abdeckkappe Winkel 50x100, schwarz
Packeinheit:
1
Torsionsmoment:
73 Nm
ESD:
ja
Abmessungen:
50x100
Profilnut:
10
Biegemoment 2:
600 Nm
Gewicht:
0.308 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.