Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERMUTTER 10 M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34342.TIF
MT_34342.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842530283
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842530283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerkopfmutter
Nutensteine
bosch rexroth m5 nutenstein 10mm
hammerkopfmutter m5
Hammermutter Nut 10 mm Stahl; verzinkt M5
  • Standardelement zur sicheren und leitfähigen Verbindung
  • Anschlag für korrekte Positionierung in Profilnut
  • Hammermutter aus Edelstahl z. B. für Anwendungen im Außenbereich oder im Reinraum
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
  • Isolierkappe zur Entkopplung von direkt geerdeten Bauteilen; zur Verwendung mit Hammermuttern für Nut 8 mm in einer Nut 10 mm
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M5
Packeinheit:
100
Verpflichtendes Zubehör:
Isolierkappe
ESD:
ja
Nutauszugskraft min [Fmin]:
6000 N
Profilnut:
10
Nutauszugskraft max [Fmax]:
18000 N
Gewicht:
0.007327 kg
Weitere Suchbegriffe: boschrexroth hammerkopfmutter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,646*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,936*
€ 1,11384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.