Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUERSCHLOSS VERSCH.SCHLIESSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_23217.EPS
MT_23217.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842530353
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842530353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
strebenprofil bosch rexroth
strebenprofil
Türschloss für Schwenktüren Standardverschließung
  • Für Rechts- und Linksanschlag
  • Variante "Gleichschließung" enthält immer den gleichen Schlüssel
  • Variante "Standardschließung" mit zufälliger Schlüsselauswahl (jedes Schloss hat einen anderen Schlüssel)
  • Ergonomisch gestalteter Klappgriff zum Öffnen
  • Selbstverriegelung in Schließstellung
  • Leichtgängiges Schließen
  • Profilbearbeitung: Bohrung D6,4
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. 2 x Schlüssel, Befestigungsmaterial (FS)
Rastermaß 02:
45 mm
Türart:
Schwenktür
Baureihe:
Fallenschloss
Rastermaß:
40 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.72 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.