Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINKEL 100X100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_34375.TIF
MT_34375.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842530460
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842530460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Stützwinkel für Struktursysteme
Winkel (Standard) 100x100
  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verschmutzungen, in den Varianten signalgrau (RAL 7004) und schwarz ESD (RAL 9005) erhältlich
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
550 Nm
Empfohlenes Zubehör:
Abdeckkappe Winkel 100x100, signalgrau | Abdeckkappe Winkel 100x100, schwarz
Packeinheit:
20
Torsionsmoment:
480 Nm
ESD:
ja
Abmessungen:
100x100
Profilnut:
10
Biegemoment 2:
1100 Nm
Gewicht:
0.465 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,498*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,955*
€ 26,12645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,605*
€ 25,70995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,326*
€ 24,18794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,781*
€ 22,34939
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,378*
€ 21,86982
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,498*
€ 19,63262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.