Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNVERBINDER N8 0°


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_34398.TIF
MT_34398.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842535459
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842535459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützwinkel für Struktursysteme
Schnellspannverbinder 0° Stahl, verzinkt N8
  • Für rechtwinklige Verbindung zweier Profile
  • Sehr gute Zugänglichkeit für Werkzeug bei der Montage 
  • Schnellspannverbinder kann an der Montagestelle in die Profilnut eingeschwenkt werden
  • Profilbearbeitung: Sacklochbohrung DI, DB11, DB17 oder Durchgangsbohrung DI, D11, D17
  • O-Ring zur Fixierung ermöglicht Überkopfmontage
  • Bei Verwendung mit Radiusausgleich abweichende Bohrabstände und abweichende Belastbarkeit beachten
  • Schnellspannverbinder 9,8 mit kleinerer Spannhülse
  • Die Bohrung für die Spannhülse berührt die Nutflanken nicht. Damit optisch attraktive Verbindung realisierbar; Nut kann mit Abdeckprofil vollständig geschlossen werden
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
40 Nm
Empfohlenes Zubehör:
Verdrehsicherung | Radiusausgleich | Bohrvorrichtung | Abdeckkappe
Packeinheit:
10
ESD:
ja
Durchmesser D:
11 mm
Profilnut P1/P2:
8 / 8
Kopfform:
rechteckig
Montagerichtung:
0 °
Profilnut:
8
Gewicht:
0.02074 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,69*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 5,569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 75,42*
€ 89,75
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 74,10*
€ 88,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 68,47*
€ 81,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 66,50*
€ 79,14
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 55,69*
€ 66,27
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.