Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNVERBINDER N8 90°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MT_34399.TIF
MT_34399.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842535465
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842535465
EAN/GTIN:
     k.A.
Schnellspannverbinder 90° Stahl, verzinkt N8
  • Profilbearbeitung: Sacklochbohrung DI, DB11, DB17 oder Durchgangsbohrung DI, D11, D17
  • Kopf des Zugankers um 90° gegenüber der Spannhülse gedreht
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
70 Nm
Profil [P]:
8 / 8
Empfohlenes Zubehör:
Verdrehsicherung | Radiusausgleich | Bohrvorrichtung | Abdeckkappe
ESD:
ja
Durchmesser D:
11 mm
Kopfform:
rechteckig
Montagerichtung:
90 °
Profilnut:
8
Gewicht:
0.02046 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,94*
€ 86,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,29*
€ 86,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,11*
€ 82,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,27*
€ 80,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,31*
€ 64,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.