Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNVERBINDER N10 90°


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_34399.TIF
MT_34399.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842535466
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842535466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützwinkel für Struktursysteme
Schnellspannverbinder 90° Stahl, verzinkt N10
  • Profilbearbeitung: Sacklochbohrung DI, DB11, DB17 oder Durchgangsbohrung DI, D11, D17
  • Kopf des Zugankers um 90° gegenüber der Spannhülse gedreht
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
140 Nm
Profil [P]:
10 / 10
Empfohlenes Zubehör:
Verdrehsicherung | Radiusausgleich | Bohrvorrichtung | Abdeckkappe
Packeinheit:
10
ESD:
ja
Durchmesser D:
17 mm
Kopfform:
rechteckig
Montagerichtung:
90 °
Profilnut:
10
Gewicht:
0.0558 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,85*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 5,585* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 76,30*
€ 90,80
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 74,42*
€ 88,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 68,86*
€ 81,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 66,21*
€ 78,79
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 55,85*
€ 66,46
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.