Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TISCHPLATTE ECONOMIC ESD 1200X555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_7006.TIF
MT_7006.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842535477
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842535477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte
Tischplatte Economic ESD 1200/555
  • Tischplatte zum Aufbau von Rexroth Arbeitplätzen in den Ausführungen Economic und Basic für unterschiedliche mechanische Belastungen
  • Konfigurierbar mit variablen Abmessungen oder in festen Standard-Abmessungen
  • Tischplatte Economic geeignet für normale mechanische Beanspruchung der Tischplattenoberfläche
  • Tischplatte Basic mit Hartlaminatbeschichtung geeignet für hohe mechanische Beanspruchung der Tischplattenoberfläche ‒ Sehr abriebfest – Hohe Stoßfestigkeit und Kratzfestigkeit – Beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen, Benzin und Öl – Kurzfristig beständig bis 180 °C
  • In ESD-leitfähiger Ausführung erhältlich: sichere Ableitung (ohne zusätzliche Verkabelung) aufgetretener Ladungen durch volumenleitfähige Trägermaterialien Ableitwiderstand (R) = 104 ... 109 Ω
Weitere Informationen:
Economic:
ja
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial
Tiefe der Tischplatte [TTp]:
555 mm
Breite der Tischplatte [BTP]:
1200 mm
ESD:
ja
Gewicht:
20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,01*
€ 560,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,51*
€ 552,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,71*
€ 544,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,72*
€ 505,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,31*
€ 456,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.