Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TISCHPLATTE BASIC ESD 1400X555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_7006.TIF
MT_7006.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842535484
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842535484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischplatte
rexroth tischplatte
tischplatte
Tischplatte Basic ESD 1400/555
  • Tischplatte zum Aufbau von Rexroth Arbeitplätzen in den Ausführungen Economic und Basic für unterschiedliche mechanische Belastungen
  • Konfigurierbar mit variablen Abmessungen oder in festen Standard-Abmessungen
  • Tischplatte Economic geeignet für normale mechanische Beanspruchung der Tischplattenoberfläche
  • Tischplatte Basic mit Hartlaminatbeschichtung geeignet für hohe mechanische Beanspruchung der Tischplattenoberfläche ‒ Sehr abriebfest – Hohe Stoßfestigkeit und Kratzfestigkeit – Beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen, Benzin und Öl – Kurzfristig beständig bis 180 °C
  • In ESD-leitfähiger Ausführung erhältlich: sichere Ableitung (ohne zusätzliche Verkabelung) aufgetretener Ladungen durch volumenleitfähige Trägermaterialien Ableitwiderstand (R) = 104 ... 109 Ω
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial
Basic:
ja
Tiefe der Tischplatte [TTp]:
555 mm
Breite der Tischplatte [BTP]:
1400 mm
ESD:
ja
Gewicht:
23.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,14*
€ 884,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,88*
€ 879,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,49*
€ 859,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,43*
€ 794,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,93*
€ 740,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.