Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TISCHPLATTE BASIC 1400X555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_7006.TIF
MT_7006.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842535491
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842535491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischplatte
rexroth tischplatte
tischplatte
Tischplatte Basic 1400/555
  • Tischplatte zum Aufbau von Rexroth Arbeitplätzen in den Ausführungen Economic und Basic für unterschiedliche mechanische Belastungen
  • Konfigurierbar mit variablen Abmessungen oder in festen Standard-Abmessungen
  • Tischplatte Economic geeignet für normale mechanische Beanspruchung der Tischplattenoberfläche
  • Tischplatte Basic mit Hartlaminatbeschichtung geeignet für hohe mechanische Beanspruchung der Tischplattenoberfläche ‒ Sehr abriebfest – Hohe Stoßfestigkeit und Kratzfestigkeit – Beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen, Benzin und Öl – Kurzfristig beständig bis 180 °C
  • In ESD-leitfähiger Ausführung erhältlich: sichere Ableitung (ohne zusätzliche Verkabelung) aufgetretener Ladungen durch volumenleitfähige Trägermaterialien Ableitwiderstand (R) = 104 ... 109 Ω
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial
Basic:
ja
Tiefe der Tischplatte [TTp]:
555 mm
Breite der Tischplatte [BTP]:
1400 mm
Gewicht:
23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,81*
€ 459,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,90*
€ 453,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,35*
€ 445,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,51*
€ 418,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,22*
€ 375,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.