Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNENWINKEL 6/8 R


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_34356.TIF
MT_34356.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842535573
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842535573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
Verbindungselemente Struktursystem
Innenwinkel R, N6/8
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
  • Für elegante und montagefreundliche Profilverbindungen
  • Besonders geeignet zum Aufbau von Rahmen für Türen, Schutzgitter oder Trennwände
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
10 Nm
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
Packeinheit:
10
ESD:
ja
Profilnut:
6; 8
Gewicht:
0.016 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,26*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 6,326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 86,30*
€ 102,70
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 83,73*
€ 99,64
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 77,90*
€ 92,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 75,22*
€ 89,51
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 63,26*
€ 75,28
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.