Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNENWINKEL 8


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
MT_34355.TIF
MT_34355.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842535578
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842535578
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungswinkel für Profilsystem
Profilsystem-Befestigungswinkel
Stützwinkel für Struktursysteme
Verbindungselemente Struktursystem
Innenwinkel N8/8
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
  • Für elegante und montagefreundliche Profilverbindungen
  • Besonders geeignet zum Aufbau von Rahmen für Türen, Schutzgitter oder Trennwände
  • Der Innenwinkel, Nut 6 mm, kann auch als Innenwinkel R, Nut 6 mm, verwendet werden
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
50 Nm
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
Packeinheit:
10
ESD:
ja
Profilnut:
8
Gewicht:
0.028 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,16*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 7,616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 103,01*
€ 122,58
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 100,91*
€ 120,08
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 93,32*
€ 111,05
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 90,67*
€ 107,90
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 76,16*
€ 90,63
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.