Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHARNIER 20X20


Menge:  Box  
Produktinformationen
MT_22573.EPS
MT_22573.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842535684
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842535684
EAN/GTIN:
     k.A.
Scharnier Stahl
  • Montage auf massiven Flächenelementen möglich
  • Für kleine Türen und Klappen
  • Scharnier Stahl für Profile mit Nut 6 mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
Packeinheit:
2
ESD:
ja
Kraft [Fmax]:
300 N
Profil [P1]:
20
Profil [P2]:
20
Scharnierart:
Edelstahl
Profilnut:
6
Gewicht:
0.0437 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 2 Stück (ab € 12,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 37,51*
€ 44,64
pro Box
ab 2 Boxen
€ 35,20*
€ 41,89
pro Box
ab 5 Boxen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,85*
€ 36,71
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,91*
€ 29,64
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.