Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONSOLE L 335X100X42X4 SET(1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_18092.EPS
MT_18092.EPS
Artikel-Nr.:
     C9012-3842536121
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842536121
EAN/GTIN:
     k.A.
Konsole links, L335
  • Konsole zur Befestigung von Flächenelementen an Profilen, z. B. für Ablagen
  • Blechwinkel zum rechtwinkligen Verbinden von Profilen
  • In der Bohrung der Versteifungsrippe können Flächenelemente verschraubt werden
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
335 mm
Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial (FS)
ESD:
ja
Gewicht:
1.154 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.