Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GELENKFUSS D44 M12X160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MT_34423.TIF
MT_34423.TIF
Artikel-Nr.:
     108EL-1971056
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842536470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkfuß
Stellfüße Struktursystem
gelenkfuß m12
stellfüße struktursystem
Gelenkfuß M12x160x44
  • Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis 5°
  • Spindel und Fußplatte komplett montiert
  • Profilbearbeitung: Gewinde im Kernzug
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
160 mm
Empfohlenes Zubehör:
Stützring bei Verwendung von Abdeckkappen mit Loch
Gewindegröße:
M12
Packeinheit:
20
Kraft F:
10000 N
ESD:
ja
Durchmesser D:
44 mm
Verstellbereich [V]:
80 mm
Profilnut:
10
Gewicht:
0.214 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkfuß bosch rexroth
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,379*
€ 17,7965*
13 Tage
500
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 14,16*
€ 20,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,7965*
€ 21,17784
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,269*
€ 20,55011
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,379*
€ 17,11101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 355,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.