Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUSSPLATTE D29


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34420.TIF
MT_34420.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842536694
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842536694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenbefestigungssatz
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Fußplatte Edelstahl D29
  • Gelenkfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis zu 10° – Modulares System, beliebige Kombinationen möglich – Spindeln und Fußplatten lassen sich beliebig kombinieren – Fußplatten mit Anschraubbohrung für einfache Verschraubung am Boden
  • Profilbearbeitung: Gewinde M im Kernzug
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Kraft F:
20000 N
ESD:
ja
Durchmesser D:
29 mm
Profilnut:
8; 10
Gewicht:
0.059 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 22,3335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 552,15*
€ 657,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 548,83*
€ 653,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 524,59*
€ 624,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 481,25*
€ 572,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 446,67*
€ 531,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.