Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUSSPLATTE D44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34420.TIF
MT_34420.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842536696
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842536696
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenbefestigungssatz
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Fußplatte Edelstahl D44
  • Gelenkfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis zu 10° – Modulares System, beliebige Kombinationen möglich – Spindeln und Fußplatten lassen sich beliebig kombinieren – Fußplatten mit Anschraubbohrung für einfache Verschraubung am Boden
  • Profilbearbeitung: Gewinde M im Kernzug
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Kraft F:
30000 N
ESD:
ja
Durchmesser D:
44 mm
Profilnut:
8; 10
Gewicht:
0.114 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 31,4935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 772,30*
€ 919,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 764,19*
€ 909,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 722,35*
€ 859,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 666,92*
€ 793,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 629,87*
€ 749,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.