Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNVERBINDER N6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34397.TIF
MT_34397.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842537013
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842537013
EAN/GTIN:
     k.A.
Schnellspannverbinder 0°/90°
  • Profilbearbeitung: Sacklochbohrung DB8 oder Durchgangsbohrung D8
  • Für rechtwinklige Verbindung zweier Profile
  • Sehr gute Zugänglichkeit für Werkzeug bei der Montage 
  • Schnellspannverbinder für Nut 6 mm mit quadratischem Kopf kann als 0°- oder als 90°-Verbinder eingesetzt werden
  • Abdeckkappe zur Abdeckung der Spannhülse
Weitere Informationen:
Biegemoment 1:
18 Nm
Empfohlenes Zubehör:
Bohrvorrichtung
Packeinheit:
10
ESD:
ja
Durchmesser D:
8 mm
Profilnut P1/P2:
6 / 6
Kopfform:
quadratisch
Montagerichtung:
0 ° | 90 °
Profilnut:
6
Gewicht:
0.01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,62*
€ 101,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,39*
€ 101,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,14*
€ 98,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,72*
€ 91,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,30*
€ 77,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.