Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARBEITSPLATZ TISCHGESTELL PULT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_7057.TIF
MT_7057.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842537250
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842537250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Stellfüße Struktursystem
Tisch-Gestell
Tischgestell Pultbauweise 960/1000
  • Tischgestell in Standard-Abmessungen zum Aufbau von Arbeitsplätzen in Kasten- oder Pultbauweise
  • Strebenverlängerung in Standard-Abmessung zum Anbau von Zubehör an Arbeitsplätze
Weitere Informationen:
Lieferkonditionen:
Lieferung in Einzelkomponenten (nicht vormontiert)
Höhe der Arbeitsfläche [H1A]:
960 mm
Gesamthöhe des Arbeitsplatzes [H2]:
1000 mm
ESD:
ja
Profilnut:
10
Gewicht:
14.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,36*
€ 870,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,75*
€ 864,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,23*
€ 846,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,80*
€ 781,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,32*
€ 726,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.