Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATERIALEBENE ECONOMIC SB 610X410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_28966.TIF
MT_28966.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842538458
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842538458
EAN/GTIN:
     k.A.
Materialebene Economic, SB 610/410
  • Materialebene zur ergonomischen Bereitstellung von Behältern (Kanban), Materialien, Messgeräten und anderen Hilfsmitteln an Rexroth Arbeitsplätzen
  • Für die Realisierung eines 2-Kisten-Prinzips
  • In Neigung, Höhe und Versatz beliebig anbaubar
  • Materialebene Economic mit Rahmenprofil 22,5x30
  • Materialebene Basic mit Rahmenprofil 22,5x45 mit Einführschräge für leichtes Beladen und Entnehmen von Materialien
  • Platten – PP: lichtgrau – SB: ESD-leitfähig; schwarz; empfohlenes Zubehör: ESD-Einlegematte – Aluminium: für hohe Belastungen (Materialebene Basic)
  • Anbau fest mit Winkeln (Lieferumfang) oder schwenkbar mit Schwenkbefestigung
  • Individueller Zusammenbau aus Einzelkomponenten möglich
Weitere Informationen:
Economic:
ja
Lieferumfang:
Inkl. Winkel für die Befestigung an der10er-Nut
Breite Materialebene [BE]:
610 mm
Lieferkonditionen:
Komplett montiert
Tiefe Materialebenen [TE]:
410 mm
Empfohlenes Zubehör:
Schwenkbefestigung | Beschriftungsclip
ESD:
ja
Profilnut:
8
Gewicht:
5.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,89*
€ 253,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.