Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUSSPLATTE D79 ZN BLACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34420.TIF
MT_34420.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842538678
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842538678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenbefestigungssatz
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Fußplatte Zinkdruckguss D79
  • Gelenkfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis zu 10° – Modulares System, beliebige Kombinationen möglich – Spindeln und Fußplatten lassen sich beliebig kombinieren – Fußplatten mit Anschraubbohrung für einfache Verschraubung am Boden
  • Profilbearbeitung: Gewinde M im Kernzug
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Kraft F:
30000 N
Durchmesser D:
79 mm
Profilnut:
8; 10
Gewicht:
0.222 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 16,805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 416,94*
€ 496,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 415,19*
€ 494,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 400,60*
€ 476,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 367,73*
€ 437,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 336,10*
€ 399,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.