Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUSSPLATTE D44 PA BLACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34420.TIF
MT_34420.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842538834
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842538834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenbefestigungssatz
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Fußplatte PA D44
  • Gelenkfüße zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten bis zu 10° – Modulares System, beliebige Kombinationen möglich – Spindeln und Fußplatten lassen sich beliebig kombinieren – Fußplatten mit Anschraubbohrung für einfache Verschraubung am Boden
  • Profilbearbeitung: Gewinde M im Kernzug
Weitere Informationen:
Packeinheit:
20
Kraft F:
9000 N
Durchmesser D:
44 mm
Profilnut:
8; 10
Gewicht:
0.018 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,5065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,37*
€ 80,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,02*
€ 79,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,21*
€ 76,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,33*
€ 71,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,80*
€ 71,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,13*
€ 59,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.