Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABDECKPROFIL N10 BLUE 2000MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MT_34549.TIF
MT_34549.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842538955
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842538955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckprofil
Abdeckstreifen
abdeckstreifen
Abdeckprofil, N10 H-PVC, blau
  • Ansprechendes Design
  • Abdeckprofil Weich-PVC für Nut 6 mm wird als Rolle geliefert
  • Bündig mit Profil
  • Zur Fixierung von Kabeln
  • Zum Schutz der Profilnut gegen Verschmutzung
  • Eine ESD-leitfähige Verbindung zwischen Abdeckprofil und Strebenprofil muss über eine konstruktive Lösung sichergestellt werden, z. B. Schraube
Weitere Informationen:
Länge [Lmax]:
2000 mm
Packeinheit:
10
Farbe:
Blau (RAL 5010)
Profilnut:
10
Gewicht:
0.07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,62*
€ 82,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,53*
€ 81,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,61*
€ 78,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,93*
€ 73,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,34*
€ 62,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.