| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9012-3842539864 Herst.-Nr.: 3842539864 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckdosenleiste, Ausgang schaltbar, GB - Steckdosenleiste mit zwei, drei oder vier Schutzkontakt-Steckdosen
- Steckdoseneinsätze für platzsparende Anordnung mit abgewinkelten Steckern
- Mit GST-Ausgangsbuchse inklusive Abdeckkappe zum Durchschleifen des elektrischen Stroms
- Bei Reihenschaltung mehrerer Produkte maximal zulässigen Strom beachten; siehe Tabelle unten
- Für Festinstallation vorgesehen
- Je nach Ausführung mit schaltbarem Eingang und/oder Ausgang und RCD-Sicherungsschalter
- RCD-Modul: IΔn = 30 mA
- Hinweis: Gemäß DIN VDE 0100-410: Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-41: Schutzmaßnahmen – Schutz gegen elektrischen Schlag, gilt: 411.3.3 Weitere Anforderungen für Steckdosen in Endstromkreisen und für die Versorgung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln für den Außenbereich Eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30 mA muss vorgesehen werden für– Steckdosen in Endstromkreisen für Wechselstrom (AC) mit einem Bemessungsstrom nicht größer als 32 A, die für die Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lieferumfang: | Inkl. isolierendem Befestigungsmaterial (10er-Nut) | Verpflichtendes Zubehör: | Netzkabel oder ggfs. Verbindungskabel | L x B x H: | 263 x 44 x 48 | Schutzart: | IP20 (DIN EN IEC 60529) | Gewicht: | 0.443 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |