Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKDOSENLEISTE L/2S CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MT_38497.TIF
MT_38497.TIF
Artikel-Nr.:
     C9012-3842539872
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842539872
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste, Ausgang schaltbar, CH
  • Steckdosenleiste mit zwei, drei oder vier Schutzkontakt-Steckdosen
  • Steckdoseneinsätze für platzsparende Anordnung mit abgewinkelten Steckern
  • Mit GST-Ausgangsbuchse inklusive Abdeckkappe zum Durchschleifen des elektrischen Stroms
  • Bei Reihenschaltung mehrerer Produkte maximal zulässigen Strom beachten; siehe Tabelle unten
  • Für Festinstallation vorgesehen
  • Je nach Ausführung mit schaltbarem Eingang und/oder Ausgang und RCD-Sicherungsschalter
  • RCD-Modul: IΔn = 30 mA
  • Hinweis: Gemäß DIN VDE 0100-410: Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-41: Schutzmaßnahmen – Schutz gegen elektrischen Schlag, gilt: 411.3.3 Weitere Anforderungen für Steckdosen in Endstromkreisen und für die Versorgung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln für den Außenbereich Eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30 mA muss vorgesehen werden für– Steckdosen in Endstromkreisen für Wechselstrom (AC) mit einem Bemessungsstrom nicht größer als 32 A, die für die Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Inkl. isolierendem Befestigungsmaterial (10er-Nut)
Verpflichtendes Zubehör:
Netzkabel oder ggfs. Verbindungskabel
L x B x H:
263 x 44 x 59
Schutzart:
IP20 (DIN EN IEC 60529)
Gewicht:
0.443 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,60*
€ 223,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.