| |
|
| Artikel-Nr.: C9012-3842539876 Herst.-Nr.: 3842539876 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Energieleiste, Eingang schaltbar, Ausgang schaltbar, CH - Energieleiste mit sechs Schutzkontakt-Steckdosen zur Befestigung an einer Strebenverlängerung (Arbeitsplätze mit B = 990 mm)
- Netzwerkleiste mit sechs Schutzkontakt-Steckdosen und USB 3.0, LAN (RJ45)-Anschlüssen und USB-Charger zur Befestigung an einer Strebenverlängerung (Arbeitsplätze mit B = 990 mm)
- Hinweis: Gemäß DIN VDE 0100-410: Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-41: Schutzmaßnahmen – Schutz gegen elektrischen Schlag, gilt: 411.3.3 Weitere Anforderungen für Steckdosen in Endstromkreisen und für die Versorgung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln für den Außenbereich Eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 30 mA muss vorgesehen werden für– Steckdosen in Endstromkreisen für Wechselstrom (AC) mit einem Bemessungsstrom nicht größer als 32 A, die für die Benutzung durch Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | Inkl. isolierendem Befestigungsmaterial (10er-Nut) | Verpflichtendes Zubehör: | Netzkabel oder ggfs. Verbindungskabel | L x B x H: | 899 x 44 x 59 | Schutzart: | IP20 (DIN EN IEC 60529) | Gewicht: | 1.176 kg |
|
| | |
| | | |
| |