| |
|
| Artikel-Nr.: C9012-3842541178 Herst.-Nr.: 3842541178 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 0°-90° Verbinder - Schwenklager D28L
- Für den Selbstbau: Schwenklager D28L mit L = 1000 mm auf Länge sägbar Lagerbuchse D28 Haltering D28L
- 0°-90° Verbinder
- 0°-90° D28 Verbinder
- Eckwinkel D28
- Lagerbuchse D28
- Schwenklager D28L
- Eckwinkel D28
- Eckwinkel D28 zum leichten Verstellen im 15° Raster
- Schwenkbereich: 90°-270°
- Zur axialen Verschiebung entlang des Rundrohrs D28L oder D28L, N10, Endposition wird über Haltering definiert
- Realisierung schwenkbarer Anwendungen
- Zusätzliches Gewinde zur flexiblen Winkeleinstellung
Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | Inkl. Befestigungsmaterial (FS) | Packeinheit: | 20 | ESD: | ja | Gewicht: | 0.32 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |